WEIDMÜLLER - Sorkapocs jelölő SN074925 - 1062050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 4-10 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248811786
Sonepar cikkszám
SN074925
Gyártói cikkszám
1062050000
Gyártói típuskód
SFC 2.5/21 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
4-10 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
9.3 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Sorkapocs jelölő