WEIDMÜLLER - Sorkapocs jelölő üres WS 14/5 MC NEUTRAL GT47828 - 1768090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
480 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248106271
Sonepar cikkszám
GT47828
Gyártói cikkszám
1768090000
Gyártói típuskód
WS 14/5 MC NE WS
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32 műanyag RAL7035 IP68