WEIDMÜLLER - Sorkapocs kapcsolt jelekre VSSC4 GDT 240VAC/DC 20kA SN082579 - 1064060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 240-240 V
Névleges feszültség DC - 339-339 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 288 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 407 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082579
Gyártói cikkszám
1064060000
Gyártói típuskód
VSSC4 GDT 240VAC/DC20KA
Névleges feszültség AC:
240-240 V
Névleges feszültség DC:
339-339 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
288 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
407 V
Névleges áram:
20 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen