Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Sorkapocs kapcsolt jelekre VSSC4 MOV 240VAC/DC SN098093 - 1064020000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs kapcsolt jelekre VSSC4 MOV 240VAC/DC SN098093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 240-240 V

  • Névleges feszültség DC - 339-339 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 3.7 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 288 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 407 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098093

Gyártói cikkszám

1064020000

Gyártói típuskód

VSSC4 MOV 240VAC/DC

Névleges feszültség AC:

240-240 V

Névleges feszültség DC:

339-339 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

3.7 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

288 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

407 V

Névleges áram:

20 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Sorkapocs kapcsolt jelekre VSSC4 MOV 240VAC/DC