WEIDMÜLLER - Sorkapocs ker irányú átkötő szig WDU+WTR-hez G39886 - 1579060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 24
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190188597
Sonepar cikkszám
G39886
Gyártói cikkszám
1579060000
Gyártói típuskód
WQB B/24
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
24
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs ker irányú átkötő szig WDU+WTR-hez