WEIDMÜLLER - Sorkapocs ker irányú átkötő szig WDU+WTR-hez GT47062 - 1579030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190185046
Sonepar cikkszám
GT47062
Gyártói cikkszám
1579030000
Gyártói típuskód
WQB B/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház