WEIDMÜLLER - Sorkapocs kereszt összekötő GT07679 - 1063600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 27 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190187514
Sonepar cikkszám
GT07679
Gyártói cikkszám
1063600000
Gyártói típuskód
WQV 70/95/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
27 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
232 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs kereszt összekötő