WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztirányú átkötő szig WDK10-hez GT47063 - 1579050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190094508
Sonepar cikkszám
GT47063
Gyártói cikkszám
1579050000
Gyártói típuskód
WQB B/10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Ipari sokp csatl crimp érintkező HDC-hez ANYA