Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötés 2P WTL6/2/WTL6/3-hoz G46113 - 1604270000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötés 2P WTL6/2/WTL6/3-hoz G46113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 14.1 mm

  • Szín - narancs

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190863432

Sonepar cikkszám

G46113

Gyártói cikkszám

1604270000

Gyártói típuskód

WKS 1/2

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

14.1 mm

Szín:

narancs

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

41 A

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötés 2P WTL6/2/WTL6/3-hoz