WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő 20p DLI-hez G07049 - 1399800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190070670
Sonepar cikkszám
G07049
Gyártói cikkszám
1399800000
Gyártói típuskód
Q 20 DLI
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
30 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő 20p DLI-hez