WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő 2p dugaszolható GT46582 - 1633200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 12 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190263386
Sonepar cikkszám
GT46582
Gyártói cikkszám
1633200000
Gyártói típuskód
ZQS 2.5/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
12 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 2,5mm2 D=10mm szigetelt kék