WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő 4P kék SN021812 - 1527780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448634
Sonepar cikkszám
SN021812
Gyártói cikkszám
1527780000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/4 BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő 4P kék