WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő 8 pólus piros SN102665 - 1985770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 8
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102665
Gyártói cikkszám
1985770000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/8 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
8
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztkötő 8 pólus piros