WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 2P GT65208 - 1776120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248200139
Sonepar cikkszám
GT65208
Gyártói cikkszám
1776120000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 2P