WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő dug ható univ 7P sárga GT00765 - 1693850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 7
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190883683
Sonepar cikkszám
GT00765
Gyártói cikkszám
1693850000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/7 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
7
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő dug ható univ 7P sárga