WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 7P SN092941 - 1527640000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 7
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092941
Gyártói cikkszám
1527640000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/7
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
7
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztkötő dug-ható univ 7P