WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő dugható 2P sárga GT84540 - 1754210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248027422
Sonepar cikkszám
GT84540
Gyártói cikkszám
1754210000
Gyártói típuskód
ZQV 1.5N/R3.5/2 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő dugható 2P sárga