WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő dugható univ 41P sárga GT19982 - 1758270000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 41
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248169801
Sonepar cikkszám
GT19982
Gyártói cikkszám
1758270000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/41
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
41
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő dugható univ 41P sárga