WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő függőleges ZVQ 2,5/1,5 GT40451 - 1720700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 1
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190374006
Sonepar cikkszám
GT40451
Gyártói cikkszám
1720700000
Gyártói típuskód
ZVQ 2.5/1.5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
1
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap AIO21 1,5 SI sorkapocshoz