WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő G24274 - 1633290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190257750
Sonepar cikkszám
G24274
Gyártói cikkszám
1633290000
Gyártói típuskód
VQB 1.5/50 RT
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő