WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő G39894 - 1611430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 1
Raszterméret - 10 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190192266
Sonepar cikkszám
G39894
Gyártói cikkszám
1611430000
Gyártói típuskód
ZQW 1
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
1
Raszterméret:
10 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő