WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő GT37088 - 1065100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 42 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190133771
Sonepar cikkszám
GT37088
Gyártói cikkszám
1065100000
Gyártói típuskód
WQL 2 WFF120
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
42 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
269 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 202A 1p 2X35mm2/2X25mm2 kék