WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő GT85065 - 9201610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 18.5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248561308
Sonepar cikkszám
GT85065
Gyártói cikkszám
9201610000
Gyártói típuskód
WQV PEN 50N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
18.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
150 A
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő