WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő PA01312 - 1054060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 6
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190102272
Sonepar cikkszám
PA01312
Gyártói cikkszám
1054060000
Gyártói típuskód
WQV 2.5/6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
6
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő