WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő SN052423 - 1936140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 7.9 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248605866
Sonepar cikkszám
SN052423
Gyártói cikkszám
1936140000
Gyártói típuskód
WKS 2/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
7.9 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő