WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő SN100837 - 1908990000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 24
Raszterméret - 8.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100837
Gyártói cikkszám
1908990000
Gyártói típuskód
ZQV 6/24 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
24
Raszterméret:
8.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztkötő