WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő SN121680 - 1527570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118448450
Sonepar cikkszám
SN121680
Gyártói cikkszám
1527570000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztkötő