WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 2p PA01313 - 1053060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 16 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190097349
Sonepar cikkszám
PA01313
Gyártói cikkszám
1053060000
Gyártói típuskód
WQV 35/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
16 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
138 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 2p