WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 2p PA01314 - 1063500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 27 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190028329
Sonepar cikkszám
PA01314
Gyártói cikkszám
1063500000
Gyártói típuskód
WQV 70/95/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
27 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
232 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 2p