WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 3p GT16640 - 1055360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 16 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190007249
Sonepar cikkszám
GT16640
Gyártói cikkszám
1055360000
Gyártói típuskód
WQV 35/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
16 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
112 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 3p