WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 3p PA01311 - 1054560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190168971
Sonepar cikkszám
PA01311
Gyártói cikkszám
1054560000
Gyártói típuskód
WQV 4/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő WDU kapcsokhoz 3p