WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő WTL 6/2 és 6/3 -hoz 3P G46066 - 1604290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 14.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190164027
Sonepar cikkszám
G46066
Gyártói cikkszám
1604290000
Gyártói típuskód
WKS 1/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
14.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő WTL 6/2 és 6/3 -hoz 3P