WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő WTL 6/2 és 6/3 -hoz 4P G46067 - 1604310000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 14.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190886851
Sonepar cikkszám
G46067
Gyártói cikkszám
1604310000
Gyártói típuskód
WKS 1/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
14.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő WTL 6/2 és 6/3 -hoz 4P