WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sk-hoz 10P G45951 - 1609030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190263300
Sonepar cikkszám
G45951
Gyártói cikkszám
1609030000
Gyártói típuskód
ZQV 4/10 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sk-hoz 10P