WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sk-hoz 20P SN003952 - 1909010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248535637
Sonepar cikkszám
SN003952
Gyártói cikkszám
1909010000
Gyártói típuskód
ZQV 4/20 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sk-hoz 20P