WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkapcsokhoz G39891 - 1677120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190467678
Sonepar cikkszám
G39891
Gyártói cikkszám
1677120000
Gyártói típuskód
ZQB 2.5-2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkapcsokhoz