WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz 2P GT65985 - 1739700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 16 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190957155
Sonepar cikkszám
GT65985
Gyártói cikkszám
1739700000
Gyártói típuskód
ZQV 35/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
16 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
125 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz 2P