WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz, 3P G49883 - 1627860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 8.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190200435
Sonepar cikkszám
G49883
Gyártói cikkszám
1627860000
Gyártói típuskód
ZQV 6/3 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
8.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz, 3P