WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz 3P GT78950 - 1906230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 8 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248528677
Sonepar cikkszám
GT78950
Gyártói cikkszám
1906230000
Gyártói típuskód
ZQV 6N/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
8 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz 3P