WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz GT53870 - 1608950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190263225
Sonepar cikkszám
GT53870
Gyártói cikkszám
1608950000
Gyártói típuskód
ZQV 4/2 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kerek ; Elektronikai csatl alj 3P egyenes PG7 IP67