WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 20P GT43142 - 1908960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248535293
Sonepar cikkszám
GT43142
Gyártói cikkszám
1908960000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5/20
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Villanyszerelői szerszám csomag