WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 3P G48051 - 1608870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190061630
Sonepar cikkszám
G48051
Gyártói cikkszám
1608870000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 3P