WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 4P G46812 - 1608880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190082208
Sonepar cikkszám
G46812
Gyártói cikkszám
1608880000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztkötő ZBLD/ZSLD 2,5-höz 4P