Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztmetszet csökkentő híd 35-2.5 GT55831 - 1064100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztmetszet csökkentő híd 35-2.5 GT55831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 3

  • Raszterméret - 16 mm

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190142285

Sonepar cikkszám

GT55831

Gyártói cikkszám

1064100000

Gyártói típuskód

WQV 35-2.5

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

3

Raszterméret:

16 mm

Szín:

sárga

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

41 A

Szigetelt:

Igen

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Elosztószerelő szerszámcsomag - Orange Line