WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10 pólus kék SN147411 - 2794290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4064675117148
Sonepar cikkszám
SN147411
Gyártói cikkszám
2794290000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/10 INSTA BL
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 10 pólus kék