WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10es SN107306 - 1527690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107306
Gyártói cikkszám
1527690000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 10es