WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10pol piros SN106282 - 2460740000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106282
Gyártói cikkszám
2460740000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/10 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 10pol piros