WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10pol sárga WDU 4-hez GT50322 - 1758260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248169764
Sonepar cikkszám
GT50322
Gyártói cikkszám
1758260000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/10 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő zsugorcső 25,4/8,5mm 30m fehér