WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10pol SN146911 - 2733970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4064675066811
Sonepar cikkszám
SN146911
Gyártói cikkszám
2733970000
Gyártói típuskód
ZQV 6N/10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 10pol