WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2.5 3pol piros SN112045 - 2108690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112045
Gyártói cikkszám
2108690000
Gyártói típuskód
ZQV 2.5N/3 RD
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 2.5 3pol piros